シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:241 mm NSYTBS241910
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65263767
品番
NSYTBS241910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
Better World 製品:あり
材質
ABS樹脂
幅(mm)
191
高さ(mm)
241
外形寸法(mm)
241×191×128
フランジ
あり
シリーズ
NSYTBS
範囲
Thalassa
コード
RAL 7035
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Schneider Electric ABS ボックス IK07 RAL7035 Int. 高さは 225 、幅は 175 、奥行きカバーの不透明度は 20 です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級 IP55