内容量1個
シリーズHarmony XB4
特性Schneider Electric Harmony XB4 シリーズ - 緊急停止プッシュボタンです. Schneider Electricの世界最高クラスのHarmony XB4シリーズ非常停止押しボタンスイッチをご紹介します。XB4シリーズは、作業環境の保護手段を強化します。XB4シリーズの製品は特に耐久性に優れ、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。. 特長と利点. ;ul> ;li>使いやすい「回して解除」機能により、リセットが簡単 アクティブになると ;/li> ;li>ProMinent 赤色丸型プッシュボタン付きクロムめっき金属パネルは、目に簡単に警告します ;/li> ;li>2 NC コンタクトで構成が簡単 ;/li> ;li>適合する 10 A カートリッジヒューズを使用した短絡保護 EN / IEC60947-5-1 に適合しています ;/li> ;li>EN / IEC60204-1 、 60947-1 、 60947-5-1 など複数の業界標準に適合しています ;/li> ;li>NEMA 13 及び NEMA 4X 等級により、粉塵、オイル、水の噴射などの環境からの妨害に対する保護を強化(主に屋内用途に適合) ;/li> ;li>XB4 緊急停止ボタンは、機械的耐久性が 300000 回です サイクル ;/li> ;li>ベースユニットの非常停止は、からの温度範囲で正常に機能します -40 ° C 〜 70 ° C ;/li> ;li>IEC60536 に準拠する IP65 、 IP66 、 IP67 、 IP 69K 等級は、さらに防塵(「耐塵性」)からデバイスを保護し、 55 ° C で 7,500 万 Pa の荒波や強力なジェットワッシャから保護します ;/li> ;li>Schneider Green Premium 製品は、 XB6 非常用に標準装備されています 停止ボタンの範囲 ;/li> ;li>Schneider には 8 か月保証が付いています ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械、化学、海洋用途(特に水 / 化学薬品の関与)。 ;/li> ;li>レストラン、キッチン、洗車場などのサービス業を行っています。 ;/li> ;/ul>
注文コード65263837
品番XB4BT842