曜日別特売
XS508B1PAL2 Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 非突出型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 65263864

Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 非突出型 5kHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65263864品番XS508B1PAL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。長さ(mm)33電源電圧12 → 24 V dc接続方式ワイヤリードセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状円柱形応答周波数(Hz)5000検出範囲1.5 mm実装タイプ非突出型短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)36最大動作温度(℃)70出力タイプPNP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする