仕様Schneider Electric Thalassa TBS 汎用 ABS 産業用エンクロージャです。 Schneider Electric の Thalassa TBS シリーズの ABS 汎用エンクロージャは、産業用ボックスとも呼ばれています。Thalassa TBS エンクロージャは、介入やメンテナンスをほとんど必要としないさまざまな用途で、小型コンポーネントを保護できます。このエンクロージャは、 IK07 保護等級の保護を備え、海洋環境を含むあらゆるほこりや液体から保護するなど、あらゆる環境で電子カードを保護します。 エンクロージャの保護が提供されます。 防水 - IP66 、 NEMA 4-4X 。 エンクロージャ LID / エンクロージャカバーにポリウレタンガスケットを取り付けます。 二重電気絶縁:タイプ II 使用温度範囲: -25 → +60 ° C グローワイヤの抵抗: 650 ° C Thalassa TBS 汎用エンクロージャシリーズの利点: 丸みを帯びたデザインにより、エンクロージャの堅牢性が向上します。 IK07 適合の外部機械耐性 2 種類のエンクロージャカバーを用意、不透明と透明( 138 x 93 mm ) 低エンクロージャカバー( 10 mm 及び 20 mm )、高エンクロージャカバー( 40 mm 、 60 mm 、 80 mm )。 外寸 74 mm x 74 mm → 341 x 291 mm まで、最大 20 種類のサイズを用意しています。 IP66 等級の防水 汎用エンクロージャをサポートに吊り下げる 3 つの方法。 異なるモデルがうまく連携します。 さまざまなカバー深さを用意 エンクロージャカバーは 4 本のプラスチック製キャプティブねじでロックされます(シールド領域の外側にねじ山が付いています)。 固定スタッドは、ボックスカバーとエンクロージャ本体に取り付けられています。 必要に応じて簡単に機械加工できます。 すべて RAL7035 グレーです。 TUV 、 SEMKO 、 DEMKO 認定。 Thalassa TBS 汎用エンクロージャ用途。 小さな部品を保護します。 電子カードを保護します(すべての環境)。 ほこりや液体からの保護が必要な用途で使用できます。 海洋環境及び海上環境に適しています。 NSYTBS191610HT ABS Thalassa TBS 産業用汎用エンクロージャです。 汎用、多目的。 産業用ボックスエンクロージャ。 内部高さ: 175 mm 内部幅: 150 mm 内部の奥行きは 100 mm です。 壁面取り付け型。 一体型成形 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)エンクロージャ。 プラスチックねじで固定された透明な高素材カバーです。 密閉領域の外側にキャプティブねじで固定します。 カバーは取り外し可能です。 色:グレー RAL7035 (透明カバー付き)。 絶縁クラス II IP66 : NEMA 4.4x IK07 : IEC62262 に適合しています。 650 ° C までの耐火性 - IEC60695-2-11 に準拠 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。材質ABS樹脂幅(mm)164色グレー高さ(mm)193外形寸法(mm)193×164×105フランジありシリーズThalassa TBS等級IK07範囲Thalassa色(フタ)透明コードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応