仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)40
取付方式DINレール
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)388
コイル電圧(V)24/dc
特性RPMシリーズ. RPMパワーリレー製品には、ミックスコンタクト端子と保護モジュールが備わっています。. 15 Aリレー、1、2、3、4 CO (SPDT、DPDT、3PDT及び4PDT)コンタクト付き 保護モジュール(ダイオード、RC回路又はバリスタ)又は1つのタイマモジュール(3極又は4極ダイオードとのみ使用) シングルコンタクトリレー用の金属製押し下げクリップ
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)15
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)3.75
コイル電力(W)2
ラッチなし