シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric 圧力解放バルブ 結露防止バルブ PA 6, 30mm x 140 Dia.mm IP68 ClimaSys M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65264108
品番
NSYCAG12LPH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
シール構造の防露バルブΦM12 F120リットル/時 @ 0.07 bar
材質
PA 6
直径(Φmm)
10.2
高さ(mm)
30
タイプ
プロダクト:圧力逃しベント
奥行(mm)
140
シリーズ
ClimaSys
ねじサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
IP等級
IP68