仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台
寸法(mm)90×23.6×70
シリーズModicon TM3
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251
実装タイプDINレール
最大動作温度(℃)55
出力タイプソース、トランジスタ