取り付けプレート Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264214 品番NSYAMPM2924TB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様Better World 製品:あり 高さ(mm)215 タイププロダクト:取り付けプレート 奥行(mm)265 シリーズNSYA RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric は、寸法 H275 x W 225 のボックスに使用される取り付けプレートを備えています。取り付けプレートは、背面スタッドのねじ M4 セルフタッピングで固定します。この取り付けプレートは、 Thalassa シリーズと併用します。取り付けプレートに使用される材料は亜鉛めっきスチールです MERCURY を 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品Thalassa TBP 、 Thalassa TBS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする