Schneider Electric HMIエンクロージャ Harmony シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264248 品番HMIS5T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
用途HMI:Harmony シリーズ 仕様Better World 製品:あり 特性Schneider Electric の新しい HMI パネルは、診断の実行、制御性の向上、基本的な用途でのシステム設定の調整に最適です。頑丈な Harmony HMI と同じ頑丈なプログラミングソフトウェアを採用しているため、実装時間が最小限に抑えられ、狭いスペースに収まるように洗練されたサイズが実現されています。STU リアモジュールは、より柔軟性が高く、通信性に優れ、簡単で迅速な革新的取り付けシステムです。幅は 118 mm 、奥行きは 40.1 mm です。エンクロージャ材質: PC / PBT 色はダークグレー アクセサリタイプリアパネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする