曜日別特売
CA3KN22BD3 電磁接触器 TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック 65264370

電磁接触器 TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65264370品番CA3KN22BD3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム幅(mm)45取付方式DINレール取り付け奥行(mm)57シリーズTeSys K、CA3KN接続方式ねじ構成通常端子:2NO + 2NCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25 → +50コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)690/ac最大動作温度(℃)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする