シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW34B5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65264397
品番
XB4BW34B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
イルミネーション:あり、Better World 製品:あり
材質
押しボタン:クロムめっきメタル
直径(Φmm)
プッシュボタン:22
接点構成
SPDT
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:赤
型番
XB4BW34B5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66, IP67, IP69(IP69K)
カットアウト直径(Φmm)
パネル:22
実装タイプ
パネルマウント