壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 120mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264440 品番NSYSBM304012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質スチール 幅(mm)400 グレー 高さ(mm)300 シリーズSpacial SBM RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric NSYSBM304012壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM304012の外形寸法: 300 x 400 x 120 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM304012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM304012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ ドアロック方式ねじ 外寸法・奥行(mm)120 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする