仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)99
シリーズTeSys D
接続方式ねじ
補助接点2
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LC1D25BDコンタクタSchneider Electric LC1D25BDモデルは、24 V dcで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。
コンタクト定格電流(A)25
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最大動作温度(℃)60