Schneider Electric, ガード, ZBZ1604

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264458 品番ZBZ1604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul> 材質金属 種類緊急停止ガード シリーズHarmony XB 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品XB4シリーズ、XB5シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする