Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264528 品番TM221CE24R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様キット込み:あり 長さ(mm)110 シリーズModicon M221 電源電圧100 →240 V ac 入力方式ディスクリート ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ 各種認証Better World 認証:Green Premium デジタル入力14 出力数10 入力数14 出力タイプデジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする