仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、SM 1223ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8入力数8最大動作温度(℃)60