Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 6 4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264668 品番6ES7211-1AE40-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様キット込み:なし 幅(mm)90 電圧(V)24dc シリーズSIMATIC S7-1200 電源電圧20.4. →28.8 V dc 入力方式アナログ、デジタル インターフェイスイーサネット、 PROFINET ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級 デジタル入力6 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ) 出力タイプデジタル、トランジスタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする