ソフトスタータ Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264790 品番3RW3027-1BB14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様モータスタータのタイプ:ソフトスタート シリーズ3RW3 許容電流(A)32 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Siemens Sirius シリ-ズ 3RW3 シリ-ズソフトスタ-タは、定格電圧 110 〜 230 V ac 及び定格電流 32 A です。本質的デバイス保護、モ-タ過負荷保護、サ-ミスタモ-タ保護の評価など、様-な機能を実行します。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -25 → +60 ° C 許容入力15 kW 定格電圧(kV)400 ac IP等級IP00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする