SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 受動部品
SIEMENSの 受動部品その他関連用品
Siemens インターフェイスモジュール 6ES7972-0AA02-0XA0 インターフェイスモジュール Profibus / MPI用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65264799
品番
6ES7972-0AA02-0XA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V
寸法(mm)
128×45×67
シリーズ
6ES7972
電源電圧
24 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
インターフェイスモジュール
併用可能製品
Profibus / MPI
最大動作温度(℃)
60