FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265000 品番UT232R-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBDB-9 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーメス バス仕様RS232 USB規格USB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする