仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続する方法です。 TTL ロジックレベル 3.3 V で使用できます。各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が組み込まれており、ケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない裸線とスズめっき線があります。この回路は、 5 V 電源ピンと VCC 接続を使用して USB から給電されますこれらのケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長と利点マイクロコントローラの UART 又は I/O ピンに直接接続します データ転送速度は最大 3 Mbps です 汎用コンバータケーブルは、さまざまなロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスになります USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 50 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ° C USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブルです 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USB 2.0対応 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認定CE FCC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応