FTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265045 品番TTL-232R-3V3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする