FTDI Chip
FTDI Chipの 電子部品(オンボード)
FTDI Chipの 受動部品
FTDI Chipの 受動部品その他関連用品
FTDI Chip コントローラ FT312D-32L1C-R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
65265079
品番
FT312D-32L1C-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
トランシーバ数:1、標準シングル供給電圧:3.3
長さ(mm)
7
幅(mm)
7
寸法(mm)
7×7×1.45
高さ(mm)
1.45
インターフェース
コントローラIC
ピン数(ピン)
32
電源タイプ
単一電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
LQFP
実装タイプ
表面実装
ESD保護
あり
最大動作温度(℃)
85