仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定
RoHS指令(10物質対応)対応