FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265158 品番TTL-232R-3V3-2MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルを使用すると、 TTL レベルシリアルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が搭載されており、これはケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。この回路は、 5 V の電源ピンを使用して USB から給電され、 VCC 接続は常に 5 V dc で接続されます。ただし、このケーブルの信号 TTL ロジックレベルは 3.3 V です。このケーブルは、 Windows 用の Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ、 Apple Mac 及び Linux 用の VCP ドライバに対応しています。特長と利点USB 2.0対応 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度は最大 3 Mbps です 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 VCC で最大出力 250 mA USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 動作温度範囲: -40 → 85 ° C FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュール用の 2 mm ピッチコネクタです用途USB- シリアル TTL レベルコンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ: UART 又は I/O-USB インターフェイス: FPGA/PLD - USB FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュールとのインターフェイスです USB 経由で製品を PC に直接接続できるようにするには、 MAX232 タイプレベルシフタを交換してください USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定CE FCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする