FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265210 品番DB9-USB-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様FTDI Chip Db9-USB-UART コンバータFTDI Chip DB9-USB-UART コンバータモジュールは、基板の再設計を行わずに RS232 ポートをアクティブ USB ポートにアップグレードするために使用します。 このファミリは 6 つのモジュールで構成されており、 2 つは RS232 電圧レベルで動作し、 4 つはデジタル電圧レベル( 5 V 又は 3.3 V から選択)で動作します。オスの DB9 と置き換えることができます。このアクティブコネクタには、 USB-UART (その逆も)変換電子回路がすべて搭載され、 PC との互換性がある UART DB9 コネクタと同じ基板フットプリントに直接収まるように設計されています。特長と利点標準的なオス RS232 DB9 フットプリントのデバイスに簡単に設置できます RS232 、 3.3 V 、 5 V UART 信号レベルを選択できます USB 1.1及び2.0のホストとハブポートで動作 業界標準FTDIチップセットとデバイスドライバで最大限の互換性 Microsoft Windows (R) WHQL 認定、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 128 バイトの送信バッファと 256 バイトの受信バッファを備えています USB ポートで電力供給、外部電源アダプタは不要です シリアルポートの最大速度は 1 Mbps です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 分類キット:コンバータモジュール キット名Male DB9 Format RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする