FTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VREG3V3-WE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265237 品番TTL-232RG-VREG3V3-WE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする