曜日別特売
UMFT230XB-01 FTDI Chip, USB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT230XB-01 FTDI Chip 65265255

FTDI Chip, USB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT230XB-01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65265255品番UMFT230XB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様USB - I2C / UART / FT1248ブレ-クアウトモジュ-ル、FTDI Chip. 種類 ( ; 757-0054 757-0054 ) UMFT201XB-01 - FT201XQブレ-クアウトボ-ド ( ; 757-0067 757-0067 ) UMFT230XB-01 - FT230XQブレ-クアウトボ-ド このFTDIブレ-クアウトボ-ドシリ-ズは、USBをシリアル又はパラレルインタ-フェ-スに変換するように設計されています。UMFT201XB-01 (757-0054)は、USBからI2Cへブリッジし、UMFT230XB-01 (757-0067)はUSBからUART ICへブリッジします。USBコネクタは組み込まれていますか いいえ。これらのブレ-クアウトモジュ-ルには、オンボ-ドUSBコネクタはありません。代わりに、モジュ-ルはUSBソケットに直接接続され、基板上の接点がUSBソケット内の接点にかん合します。 これらの製品の動作電圧はどの程度ですか UMFT201XB-01 / UMFT230XB-01は3.3 Vで動作します。ただし、I/Oはすべて5 Vに対応しています。 サイズは このブレ-クアウトボ-ドの寸法は、45.5 x 14.95 x 5.2 mmです分類ブレークアウト モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする