仕様EVE、組み込みビデオエンジンFT81x. FT81xシリーズの組み込みビデオエンジンは、新しい機能により、FT80xシリーズよりも優れた性能を発揮しますが、ピンの互換性は保っています。 FT81xは、グラフィックス制御、オーディオ制御、及びタッチスクリーンインターフェイスを可能にします。 グラフィックス操作機能が内蔵されているため、専門的な知識がほとんどなくても高品質の表示が可能になります。. 最大画面解像度: 800 x 600ピクセル(SVGA) ビデオRGBパラレル出力: 18ビット(FT810 / 811)、24ビット(FT812 / 813) 4線式抵抗膜タッチスクリーンのサポート: FT810 / 812 (RS品番 ; 901-4982 901-4982 、 ; 901-4994 901-4994 ) 5タッチ静電容量型タッチスクリーンのサポート: FT811 / 813 (RS品番 ; 901-4991 901-4991 、 ; 901-4998 901-4998 ) ハードウェアエンジンでタッチタグを認識し、最大255のタッチタグのタッチ移動を追跡して通知 拡張されたスケッチ処理 1 MBのグラフィックス用RAMを内蔵しているため、フレームバッファRAMは不要 モーションJPEGエンコードのAVIビデオを再生可能 内蔵デジタルフィルタを使用して8〜48 kHzのサンプリング周波数でモノラル8ビットリニアPCM、4ビットADPCM、及びμ-Lawコーディング形式の音声波形を再生するため、外部フィルタリングの複雑なシステム設計が不要 シングル、デュアル、又はクワッドモードでSPIデータラインをサポート(SPIクロック: 最大30 MHz) パワーモード制御により、チップをパワーダウン / スリープ / スタンドバイ状態に設定可能 +1.8 → +3.3 VのI/O電圧に対応
寸法(mm)7×7×0.85
高さ(mm)0.85
ピン数(ピン)48
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージVQFN
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85