FTDI Chip 開発キット USB-RS422-PCBA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265334 品番USB-RS422-PCBA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様FTDI Chip インターフェイスボードFTDI Chip インターフェイスボードは、 USB - RS422 レベルシリアル UART コンバータ基板で、 FTDI の FT232RQ USB - シリアル UART インターフェイス IC デバイスが搭載されており、あらゆる USB 信号とプロトコルを処理します。この基板により、 RS422 インターフェイスのデバイスを USB に高速かつ簡単に接続することができます。各モジュールには、 FT232R と USB Type-A コネクタを使用した小型の内部電子回路基板が搭載されています。基板には、基板の FT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するために使用する USB ドライバが必要です。これにより、ユーザーは標準的な PC シリアルエミュレーションポート経由で USB インターフェイスと通信できるようになります。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。 種類: (687-7825) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ (687-7840) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ (687-7837) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ特長シリアル UART インターフェイス 基板上の電子機器によってUSB プロトコル全体が処理されます 低電力要件の EIA / TIA-422 インターフェイス データ転送速度:300 baud → 3 Mbaud ユーザーが書き込み可能な領域を含む内蔵EEPROM 基板は USB 給電で、外部電源は不要 USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換。USB 2.0最高速互換 動作温度範囲:-40 ℃ → 85 ℃用途USB - シリアル RS422 レベルコンバータ レガシー周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART 又は I/O-USB インターフェイス:FPGA/PLD - USB USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB パスワードで保護されたファイル転送認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE認証 FCC認証 分類キット:開発キット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする