FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UC232R-10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265447 品番UC232R-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBDB-9 コネクタBジェンダーオス バス仕様RS232 USB規格USB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする