FTDI Chip 開発キットアクセサリ C232HD-EDHSP-0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265474 品番C232HD-EDHSP-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様USB 2.0 Hi-Speed to MPSSEケーブル、FTDIチップ. USB 2.0 Hi-Speed to MPSSEケーブルには小型の電子回路基板が内蔵されており、ケーブルのUSBコネクタ端にFTDI FT232Hをカプセル化しています。 このチップにより、すべてのUSB信号とプロトコルが処理されます。 このケーブルを使用すると、3.3 V又は5 Vのデジタルインターフェイスを備えたデバイスをUSBにすばやく簡単に接続できます。. シングルチップUSB Hi-Speed FT232Hデバイスに基づきます。 USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbits / 秒)及びFull Speed (12Mbits / 秒)互換 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 USBタイプAコネクタ、ホスト又はハブへの直接接続用 USBバス電源駆動 フルアシストハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェアハンドシェイキング Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps 1 kByte送受信バッファ、高データスループット用 LED駆動信号の送受信 受信バッファタイムアウト調整可能 USBサスペンド及びレジュームに対応 低動作電流及び低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ケーブル長: 1800mm FTDIのロイヤルティフリーD2XXドライバは、ほとんどの場合USBドライバ開発の必要性を解消します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする