FTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-Rpi

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265517 品番TTL-232R-RPI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様FTDI Chip Raspberry Pi USB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブル. FTDIのTTL-232R-RpiはUSB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブルで、Raspberry Piで使用するために設計されています。Hi-Speed USB2.0対応のUSBコネクタと、Raspberry Piボ-ド上のシリアルポ-トに接続する3単極0.1 mピッチヘッダを備えています。このケ-ブルは、+3.3 VロジックレベルのUART信号を処理・駆動するように電気的に構成されています。 このケ-ブルの用途は このケ-ブルを使えば、Raspberry Piプログラミングの解析とデバッグを簡単に行えます。このケ-ブルは、Raspberry Pi ARMプロセッサのUART送受信部に接続し、詳細な情報をLinuxカ-ネルからPCへ送ります。 ケ-ブル信号の説明 GND;黒色 - デバイスのア-ス供給ピン。RPiア-スピンに接続 TxD;オレンジ色 - 非同期デ-タ出力を送信。RPiボ-ドのRXD入力に接続 RXD;黄色 - 非同期デ-タ入力を受信。RPiボ-ドのTXD出力に接続 TTL-232R-Rpiの主な機能 内蔵EEPROM 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 低USB帯域幅消費 高出力ドライブオプション UARTピン信号反転 FCCとCEに適合 3.3 V TTL入力 FCCとCEに適合 通信パラメ-タ 通信速度:115200 baud ビット: 8 パリティ:なし ストップビット: 1 フロ-制御:なし アプリケ-ション情報 FTDIのTTL-232R-RPiケ-ブルは、USB-TTLレベルのUARTソリュ-ションを提供し、Raspberry Piで使用するためにカスタマイズされています。 Raspberry Pi コミュニティ Raspberry Piには大きなコミュニティが育っています。Raspberry Piサイトには、プロジェクト、ブログ、ダウンロ-ド可能なソフトウェアが用意されており、本格的に取り組むためにも、アイデアをみつけるのにも役立ちます。他のRaspberryPiユ-ザ-と話し合ったり、協力を求めたりできるフォ-ラムセクションもあります。ヘルプガイドなどのドキュメンテ-ションも用意されており、プロジェクトの開始で参考にすることができます。 黒色 ケーブル長(m)1 電池USB - UARTケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする