XP Power スイッチング電源 9V dc 4.4A 20W CU20-09

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265639 品番CU20-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様XP Power - CU20シリーズのAC-DC電源. XP Power製のCU20シリーズは、優れた20 W基板実装電源の製品です。 この信頼性の高い、小型サイズの電源は、調整可能な出力又は固定出力、及びユニバーサル入力を備えています。 このシリーズは30秒のピーク負荷に対応し、起動遅延が最大1.5秒で、起動立ち上がり時間が最大14ミリ秒となっています。 CU20シリーズは、電圧3.3〜24 Vのシングル出力も備えています。. 20 Wの基板実装電源 30秒のピーク負荷に対応 起動遅延: 最大1.5秒 起動立ち上がり時間: 最大14ミリ秒 調整可能又は固定出力のバージョン ユニバーサル入力 非標準の出力を用意 小型でコンパクトな設計 長さ(mm)88.9 幅(mm)50.8 質量(g)60 奥行(mm)20.32 定格電力(W)20 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする