曜日別特売
JTK2024S05 XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, JTK2024S05 XP POWER 65265684

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, JTK2024S05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65265684品番JTK2024S05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJTK定格電力(W)20最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)4入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK20シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする