XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 8 A, 500mA 60W ECM60UT31

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265736 品番ECM60UT31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)5dc,±12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)3 A, 8 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)0 医療規格認定あり 出力数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする