仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)60
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1