XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266077 品番ECM60US12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90〜264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする