曜日別特売
EPL225PS24 XP Power スイッチング電源 24V dc 9.38A 225W EPL225PS24 XP POWER 65266226

XP Power スイッチング電源 24V dc 9.38A 225W EPL225PS24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65266226品番EPL225PS24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)29.6定格電力(W)225出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)9.38RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする