XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W ECL15US12-E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266235 品番ECL15US12-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C 長さ(mm)65 幅(mm)33.3 奥行(mm)24.4 定格電力(W)15 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.25 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする