仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)±5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3