仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCK定格電力(W)30出力電圧(V)±15dc出力電流(A)±1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2