曜日別特売
IH0505S XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, IH0505S XP POWER 65266619

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, IH0505S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65266619品番IH0505S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIH定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする