XP Power スイッチング電源 12V dc 10.83A 130W ECP130PS12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266655 品番ECP130PS12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 奥行(mm)24.1 定格電力(W)130 最高温度(℃)80 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)10.83 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする