曜日別特売
FCM400PS12 XP Power スイッチング電源 12V dc 33.3A 400W FCM400PS12 XP POWER 65266820

XP Power スイッチング電源 12V dc 33.3A 400W FCM400PS12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65266820品番FCM400PS12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子長さ(mm)152.4幅(mm)101.6質量(g)800奥行(mm)49定格電力(W)400出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→275ac出力電流(A)33.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする