規格11.5X16XT1.5, 11.5X16XT1.5 ※〜2017年1月
図解NoMK057 付属品部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.49、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.34、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.27、MS208MR-A 本体、モータ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、SD057S 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.39、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.28、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.32、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.16、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.22など