ECE60US05 XP Power スイッチング電源 5V dc 10A 50W ECE60US05 XP POWER 65267154

XP Power スイッチング電源 5V dc 10A 50W ECE60US05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65267154品番ECE60US05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)91.4幅(mm)38.1奥行(mm)28定格電力(W)50最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)10効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする