仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27
定格電力(W)40
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1