曜日別特売
TR05S15 XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:7.5W XP POWER 65267915

XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:7.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード65267915品番TR05S15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様XP Power - TRシリーズスイッチングレギュレータ. XP PowerのTRシリーズは、0.5 A、3ピンSIPの、信頼性の高い3Tスイッチングレギュレータです。 業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大94 %という高効率を特長としています。 入力範囲が広く、動作温度は-40~+80 ℃です。. 3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 最大効率: 94 % LM78MXXとピン互換質量(g)1.8シリーズTR定格電力(W)7.5最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc入力電圧(V)17→28dc出力電流(mA)500効率94%RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.5%出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする