仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)49.5
幅(mm)25.4
奥行(mm)18.5
定格電力(W)10
出力電圧(V)9dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(A)1.1
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプPCBマウント
最低温度(℃)-20
出力数1